Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Loistelamppu T5 - L 8W/640 G5

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi
OSRAM OSRAM - Loistelamppu T5 - L 8W/640 G5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 8 W

  • Valovirta - 385 lm

  • Kanta - G5

  • Värintoistoindeksi - 60-69

  • Värilämpötila - 4000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300008912

Sähkönumero

4932108

Toimittajan tuotenumero

4050300008912

Tukkuerä

4050300008912

Lampputeho:

8 W

Valovirta:

385 lm

Kanta:

G5

Värintoistoindeksi:

60-69

Värilämpötila:

4000 K

Lampun muoto:

putki/tanko

Valotehokkuus:

48 lm/W

Valon väri:

640

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Putken halkaisija:

16 mm

Pituus:

288 mm

Sisäinen heijastin:

ei

Väri:

valkoinen

Käyttökohde:

yleinen

Sirpalesuojattu:

ei

Sytytysliuska:

ei

Pikasytytys:

ei

Sytyttimetön käyttö:

ei

Täysspektrilamppu:

ei

Soveltuu ATEX-valaisimille:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7.81 kWh

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

10000 h

Lamppumerkintä:

T5

Basic T5 Short 8 W/640

Erikoiskokoiset loistelamput
Halkaisija 16 mm.