Etusivu
Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Loistelamppu T5 - T5 HE 21W/830 900 G5 1900lm

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 21 W

  • Valovirta - 1900 lm

  • Kanta - G5

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300591506

Sähkönumero

4931623

Toimittajan tuotenumero

4050300591506

Tukkuerä

20

Lampputeho:

21 W

Valovirta:

1900 lm

Kanta:

G5

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

3000 K

Lampun muoto:

putki/tanko

Valon väri:

830

Pituus:

849 mm

Väri:

valkoinen

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

24000 h

Lamppumerkintä:

T5

Valotehokkuus:

90 lm/W

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Putken halkaisija:

16 mm

Sisäinen heijastin:

ei

Käyttökohde:

yleinen

Sirpalesuojattu:

ei

Sytytysliuska:

ei

Pikasytytys:

ei

Sytyttimetön käyttö:

ei

Täysspektrilamppu:

ei

Soveltuu ATEX-valaisimille:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

22.66 kWh

OSRAM LUMILUX T5 HE 21W/830 T5 loisteputki. Loisteputken valovirta 1900lm. värilämpötila 3000K ja värintoistoindeksi yli 80. Loisteputkenpituus on 849 mm ja halkaisija 16 mm. Keskimääräinen elinikä 24000 h.

Valotehokkaat ja taloudelliset T5-loistelamput (halkaisija 16 mm). Käyttö sallittu vain elektronisilla liitäntälaitteilla. Valovirta ilmoitettu + 25 °C:ssa.