Etusivu
Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Loistelamppu T5 - T5 HO 80W/830 1500 G5 6150lm

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi
OSRAM OSRAM - Loistelamppu T5 - T5 HO 80W/830 1500 G5 6150lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 80 W

  • Valovirta - 6150 lm

  • Kanta - G5

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300591827

Sähkönumero

4931383

Toimittajan tuotenumero

4050300515137

Tukkuerä

4050300515137

Lampputeho:

80 W

Valovirta:

6150 lm

Kanta:

G5

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

3000 K

Lampun muoto:

putki/tanko

Valotehokkuus:

76 lm/W

Valon väri:

830

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Putken halkaisija:

16 mm

Pituus:

1449 mm

Sisäinen heijastin:

ei

Väri:

valkoinen

Käyttökohde:

yleinen

Sirpalesuojattu:

ei

Sytytysliuska:

ei

Pikasytytys:

ei

Sytyttimetön käyttö:

ei

Täysspektrilamppu:

ei

Soveltuu ATEX-valaisimille:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

87.78 kWh

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

24000 h

Lamppumerkintä:

T5

OSRAM LUMILUX T5 HO 80W/830 T5 loisteputki. Loisteputken valovirta 6150lm. värilämpötila 3000K ja värintoistoindeksi yli 80. Loisteputkenpituus on 1449 mm ja halkaisija 16 mm. Keskimääräinen elinikä 24000 h. Valovoimakkaat T5-loistelamput (halkaisija 16 mm). Käyttö sallittu vain elektronisilla liitäntälaitteilla. Valovirta ilmoitettu + 25 °C:ssa.