Poistunut tuote

OSRAM OSRAM - Loistelamppu T8 - T8 L 15W/830 438 G13 950lm

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

OSRAM LUMILUX T8 15W/830 T8 loisteputki. Loisteputken valovirta 950 lm.värilämpötila 3000K ja värintoistoindeksi yli 80. Loisteputken pituus on438 mm ja halk...

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 15 W

  • Valovirta - 950 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila - 3000 K

  • Lampun muoto - putki/tanko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300446028

Sähkönumero

4932132

Toimittajan tuotenumero

4050300446028

Tukkuerä

25

Lampputeho:

15 W

Valovirta:

950 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila:

3000 K

Lampun muoto:

putki/tanko

Valon väri:

830

Pituus:

438 mm

Väri:

valkoinen

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

20000 h

Lamppumerkintä:

T8

Valotehokkuus:

63 lm/W

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Putken halkaisija:

26 mm

Sisäinen heijastin:

ei

Käyttökohde:

yleinen

Sirpalesuojattu:

ei

Sytytysliuska:

ei

Sytyttimetön käyttö:

ei

Täysspektrilamppu:

ei

Soveltuu ATEX-valaisimille:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

18.63 kWh

OSRAM LUMILUX T8 15W/830 T8 loisteputki. Loisteputken valovirta 950 lm.värilämpötila 3000K ja värintoistoindeksi yli 80. Loisteputken pituus on438 mm ja halkaisija 26 mm. Keskimääräinen elinikä 20000 h.

Halkaisija 26 mm