OSRAM OSRAM - Loistelamppu T8 - T8 L 18W/840 600 G13 1350lm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18 W
Valovirta - 1350 lm
Kanta - G13
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 4000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300517797
Sähkönumero
4930140
Toimittajan tuotenumero
4050300517797
Tukkuerä
25
Lampputeho:
18 W
Valovirta:
1350 lm
Kanta:
G13
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
4000 K
Lampun muoto:
putki/tanko
Valon väri:
840
Pituus:
590 mm
Väri:
valkoinen
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
20000 h
Lamppumerkintä:
T8
Valotehokkuus:
75 lm/W
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Putken halkaisija:
26 mm
Sisäinen heijastin:
ei
Käyttökohde:
yleinen
Sirpalesuojattu:
ei
Sytytysliuska:
ei
Sytyttimetön käyttö:
ei
Täysspektrilamppu:
ei
Soveltuu ATEX-valaisimille:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
21.99 kWh
LUMILUX
Värintoistoluokka 1B. Valovirran alenema vain korkeintaan 10 % koko eliniän aikana. Sisältää vähän elohopeaa, kierrätettävissä.