OSRAM OSRAM - Loistelamppu T8 - T8 L 18W/865 600 G13 1300lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18 W
Valovirta - 1300 lm
Kanta - G13
Värilämpötila - 6500 K
Pituus - 590 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300517773
Sähkönumero
4930160
Toimittajan tuotenumero
4050300517773
Tukkuerä
25
Lampputeho:
18 W
Valovirta:
1300 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila:
6500 K
Pituus:
590 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Lampun muoto:
putki/tanko
Valon väri:
865
Putken halkaisija:
26 mm
Väri:
valkoinen
Sirpalesuojattu:
ei
Käyttökohde:
yleinen
Valotehokkuus:
72 lm/W
Sytyttimetön käyttö:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisäinen heijastin:
ei
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Soveltuu ATEX-valaisimille:
ei
Lamppumerkintä:
T8
Sytytysliuska:
ei
Täysspektrilamppu:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
20000 h
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
22.03 kWh
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Värintoistoluokka 1B. Valovirran alenema vain korkeintaan 10 % koko eliniän aikana. Sisältää vähän elohopeaa, kierrätettävissä.






