OSRAM OSRAM - Loistelamppu T8 - T8 L 36W/840 1200 G13 3350lm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 36 W
Valovirta - 3350 lm
Kanta - G13
Värilämpötila - 4000 K
Pituus - 1200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4050300517872
Sähkönumero
4930440
Toimittajan tuotenumero
4050300517872
Tukkuerä
25
Lampputeho:
36 W
Valovirta:
3350 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila:
4000 K
Pituus:
1200 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Lampun muoto:
putki/tanko
Valon väri:
840
Putken halkaisija:
26 mm
Väri:
valkoinen
Sirpalesuojattu:
ei
Käyttökohde:
yleinen
Valotehokkuus:
93 lm/W
Sytyttimetön käyttö:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisäinen heijastin:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Soveltuu ATEX-valaisimille:
ei
Lamppumerkintä:
T8
Sytytysliuska:
ei
Täysspektrilamppu:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
20000 h
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
42.32 kWh
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Värintoistoluokka 1B. Valovirran alenema vain korkeintaan 10 % koko eliniän aikana. Sisältää vähän elohopeaa, kierrätettävissä.
G13-kantainen 1,2 metrin mittainen T8-loisteputki. Raikas värilämpötila 4 000 K. Teho 36 W ja valovirta 3 350 lm. Keskimääräinen elinikä 20 000 tuntia. Energialuokka A+.