OSRAM OSRAM - Loistelamppu T8 - T8 L 58W/865 1500 G13 5000lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 58 W
Valovirta - 5000 lm
Kanta - G13
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 6500 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300517933
Sähkönumero
4930760
Toimittajan tuotenumero
4050300517933
Tukkuerä
25
Lampputeho:
58 W
Valovirta:
5000 lm
Kanta:
G13
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
6500 K
Lampun muoto:
putki/tanko
Valon väri:
865
Pituus:
1500 mm
Väri:
valkoinen
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
20000 h
Lamppumerkintä:
T8
Valotehokkuus:
86 lm/W
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Putken halkaisija:
26 mm
Sisäinen heijastin:
ei
Käyttökohde:
yleinen
Sirpalesuojattu:
ei
Sytytysliuska:
ei
Sytyttimetön käyttö:
ei
Täysspektrilamppu:
ei
Soveltuu ATEX-valaisimille:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
67.19 kWh
LUMILUX
Värintoistoluokka 1B. Valovirran alenema vain korkeintaan 10 % koko eliniän aikana. Sisältää vähän elohopeaa, kierrätettävissä.


