OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-BT 400W/D E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 400 W
Valovirta - 34000 lm
Kanta - E40
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 5500 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321677860
Sähkönumero
4834711
Toimittajan tuotenumero
4008321677860
Tukkuerä
12
Lampputeho:
400 W
Valovirta:
34000 lm
Kanta:
E40
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
5500 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
960
Malli / Tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
16000 h
Lamppujännite:
115...115 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Valotehokkuus:
85 lm/W
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
mikä tahansa
Halkaisija:
62 mm
Kokonaispituus:
285 mm
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
väritön
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
462 kWh
POWERSTAR HQI-T 250-2000 W
Putkenmuotoiset, yksikantaiset monimetallilamput.


