OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-E 250W/D himmeä E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 250 W
Valovirta - 18000 lm
Kanta - E40
Värintoistoindeksi - 90-100
Värilämpötila - 5500 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321677907
Sähkönumero
4834703
Toimittajan tuotenumero
4008321677907
Tukkuerä
12
Lampputeho:
250 W
Valovirta:
18000 lm
Kanta:
E40
Värintoistoindeksi:
90-100
Värilämpötila:
5500 K
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valon väri:
955
Halkaisija:
90 mm
Kokonaispituus:
226 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
16000 h
Valotehokkuus:
72 lm/W
Lamppujännite:
105...105 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
260 kWh
POWERSTAR HQI-E/P, HQI-E
Ellipsin muotoiset monimetallilamput.
OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan


