Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-E 400W/D himmeä E40

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 400 W

  • Kanta - E40

  • Valovirta - 34000 lm

  • Värilämpötila - 5200 K

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321677884

Sähkönumero

4834713

Toimittajan tuotenumero

4008321677884

Tukkuerä

12

Lampputeho:

400 W

Kanta:

E40

Valovirta:

34000 lm

Värilämpötila:

5200 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Lampun muoto:

ellipsoidi

Lamppujännite:

115...115 V

Väri:

väritön

Kokonaispituus:

290 mm

Halkaisija:

120 mm

Valotehokkuus:

85 lm/W

UV-suojaus:

kyllä

Polttoasento:

mikä tahansa

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Purkausputken materiaali:

kvartsi

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Valon väri:

960

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

16000 h

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

462 kWh

Lamppumerkintä:

ED37

POWERSTAR HQI-E coated 400 W/D PRO

POWERSTAR HQI-E/P, HQI-E
Ellipsin muotoiset monimetallilamput.