OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-E 400W/N CO E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 440 W
Valovirta - 40000 lm
Kanta - E40
Värintoistoindeksi - 60-69
Värilämpötila - 3800 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075039803
Sähkönumero
4834710
Toimittajan tuotenumero
4058075039803
Tukkuerä
12
Lampputeho:
440 W
Valovirta:
40000 lm
Kanta:
E40
Värintoistoindeksi:
60-69
Värilämpötila:
3800 K
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valon väri:
638
Halkaisija:
120 mm
Kokonaispituus:
290 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
9000 h
Valotehokkuus:
90 lm/W
Lamppujännite:
127...127 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
h45
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
450 kWh
POWERSTAR HQI-E/P, HQI-E
Vanha tuote / EAN oli HQI-E 400W/N E40 / 4008321526724
OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan


