OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-T 2000W/N/I E40

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi
OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-T 2000W/N/I E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2000 W

  • Valovirta - 200000 lm

  • Kanta - E40

  • Värintoistoindeksi - 60-69

  • Värilämpötila - 4300 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321665379

Sähkönumero

4834734

Toimittajan tuotenumero

4008321665379

Tukkuerä

4

Lampputeho:

2000 W

Valovirta:

200000 lm

Kanta:

E40

Värintoistoindeksi:

60-69

Värilämpötila:

4300 K

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valon väri:

643

Halkaisija:

106 mm

Kokonaispituus:

430 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

9000 h

Valotehokkuus:

100 lm/W

Lamppujännite:

235...235 V

UV-suojaus:

kyllä

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Purkausputken materiaali:

kvartsi

Polttoasento:

P30

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

ei

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2150.5 kWh

POWERSTAR HQI-T 1000…2000 W 2000 W/N/I

POWERSTAR HQI-T 250-2000 W
Putkenmuotoiset, yksikantaiset monimetallilamput.

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan