OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-T 2000W/N/SN SUPER E40

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi
OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-T 2000W/N/SN SUPER E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2000 W

  • Valovirta - 240000 lm

  • Kanta - E40

  • Värintoistoindeksi - 60-69

  • Värilämpötila - 4550 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321979087

Sähkönumero

4834610

Toimittajan tuotenumero

4008321979087

Tukkuerä

4

Lampputeho:

2000 W

Valovirta:

240000 lm

Kanta:

E40

Värintoistoindeksi:

60-69

Värilämpötila:

4550 K

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valon väri:

645

Halkaisija:

106 mm

Kokonaispituus:

430 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

5500 h

Valotehokkuus:

120 lm/W

Lamppujännite:

220...220 V

UV-suojaus:

kyllä

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Purkausputken materiaali:

kvartsi

Polttoasento:

P60

Malli / Tyyppi:

kirkas

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2233 kWh

POWERSTAR HQI-T 1000…2000 W 2000 W/N/SN SUPER

POWERSTAR HQI-T 250-2000 W
Putkenmuotoiset, yksikantaiset monimetallilamput.

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan