OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-T 400W/N E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 440 W
Valovirta - 40000 lm
Kanta - E40
Värintoistoindeksi - 60-69
Värilämpötila - 3700 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075039766
Sähkönumero
4834712
Toimittajan tuotenumero
4058075039766
Tukkuerä
12
Lampputeho:
440 W
Valovirta:
40000 lm
Kanta:
E40
Värintoistoindeksi:
60-69
Värilämpötila:
3700 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
637
Halkaisija:
46 mm
Kokonaispituus:
273 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
12000 h
Valotehokkuus:
90 lm/W
Lamppujännite:
126...126 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
P45
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
450 kWh
POWERSTAR HQI-T 250-2000 W
Putkenmuotoiset, yksikantaiset monimetallilamput.
OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan


