OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 1000W/NDL/S K12s

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi
OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 1000W/NDL/S K12s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 1000 W

  • Valovirta - 90000 lm

  • Kanta - K12s-36

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 4400 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321591944

Sähkönumero

4834615

Toimittajan tuotenumero

4008321591944

Tukkuerä

10

Lampputeho:

1000 W

Valovirta:

90000 lm

Kanta:

K12s-36

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

4400 K

Lampun muoto:

muu

Valon väri:

844

Halkaisija:

36 mm

Kokonaispituus:

187 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

6000 h

Valotehokkuus:

90 lm/W

Lamppujännite:

120...120 V

UV-suojaus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Purkausputken materiaali:

kvartsi

Polttoasento:

P15

Malli / Tyyppi:

kirkas

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

1100 kWh

POWERSTAR HQI-TS 1000 W/NDL/S UVS

POWERSTAR HQI-TS 250-2000 W
Putkenmuotoiset, kaksikantaiset monimetallilamput.

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan