Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 150W/D Excel. RX7s-24

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi
OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 150W/D Excel. RX7s-24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 150 W

  • Valovirta - 13000 lm

  • Kanta - RX7s-24

  • Värilämpötila - 5450 K

  • Lamppujännite - 100...100 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321678409

Sähkönumero

4834753

Toimittajan tuotenumero

4008321678409

Tukkuerä

4008321678409

Lampputeho:

150 W

Valovirta:

13000 lm

Kanta:

RX7s-24

Värilämpötila:

5450 K

Lamppujännite:

100...100 V

UV-suojaus:

kyllä

Värintoistoindeksi:

80-89

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Valotehokkuus:

86 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Purkausputken materiaali:

kvartsi

Polttoasento:

P45

Halkaisija:

23 mm

Kokonaispituus:

135 mm

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Väri:

väritön

Valon väri:

860

Lamppumerkintä:

TD7

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

165 kWh

POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE 150 W/D

POWERSTAR HQI-T ja HQI-TS 70-150 W
-T: yksikantainen -TS: kaksikantainen UV-FILTER -polttimon lasi.