Etusivu
Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 150W/WDL Excel. RX7s-24

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 150 W

  • Valovirta - 12000 lm

  • Kanta - RX7s-24

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Värilämpötila - 3100 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321678362

Sähkönumero

4834748

Toimittajan tuotenumero

4008321678362

Tukkuerä

12

Lampputeho:

150 W

Valovirta:

12000 lm

Kanta:

RX7s-24

Värintoistoindeksi:

70-79

Värilämpötila:

3100 K

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Valon väri:

730

Lamppumerkintä:

TD7

Lamppujännite:

93...93 V

UV-suojaus:

kyllä

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Valotehokkuus:

80 lm/W

Purkausputken materiaali:

kvartsi

Polttoasento:

P45

Halkaisija:

23 mm

Kokonaispituus:

135 mm

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Väri:

väritön

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

165 kWh

POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE 150 W/WDL

POWERSTAR HQI-T ja HQI-TS 70-150 W
-T: yksikantainen -TS: kaksikantainen UV-FILTER -polttimon lasi.