OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 2000W/D/S HF K12s-36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2000 W
Valovirta - 230000 lm
Kanta - K12s-36
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 6200 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321338310
Sähkönumero
4834794
Toimittajan tuotenumero
4008321338310
Tukkuerä
10
Lampputeho:
2000 W
Valovirta:
230000 lm
Kanta:
K12s-36
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
6200 K
Lampun muoto:
muu
Valon väri:
862
Halkaisija:
41 mm
Kokonaispituus:
187 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
4500 h
Valotehokkuus:
115 lm/W
Lamppujännite:
200...200 V
UV-suojaus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Polttoasento:
P15
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2266 kWh
OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan


