OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 2000W/N/L K12s

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi
OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 2000W/N/L K12s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2000 W

  • Valovirta - 230000 lm

  • Kanta - K12s-36

  • Värintoistoindeksi - 60-69

  • Värilämpötila - 4100 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321530660

Sähkönumero

4834620

Toimittajan tuotenumero

4008321530660

Tukkuerä

10

Lampputeho:

2000 W

Valovirta:

230000 lm

Kanta:

K12s-36

Värintoistoindeksi:

60-69

Värilämpötila:

4100 K

Lampun muoto:

muu

Valon väri:

641

Halkaisija:

40 mm

Kokonaispituus:

274 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

8000 h

Valotehokkuus:

115 lm/W

Lamppujännite:

200...200 V

UV-suojaus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Purkausputken materiaali:

kvartsi

Polttoasento:

P15

Malli / Tyyppi:

kirkas

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2365 kWh

POWERSTAR HQI-TS 2000 W/N/L

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan