Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 64447 ECO 60W 12V GY6.35

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 5410 mA

  • Malli / Tyyppi - kirkas

  • Lampputeho - 60 W

  • Kanta - GY6,35

  • Valovirta - 1650 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300785400

Sähkönumero

4739611

Toimittajan tuotenumero

4050300785400

Tukkuerä

40

Nimellisvirta:

5410 mA

Malli / Tyyppi:

kirkas

Lampputeho:

60 W

Kanta:

GY6,35

Valovirta:

1650 lm

Värilämpötila:

3000 K

Halkaisija:

12 mm

Lamppujännite:

12...12 V

Kokonaispituus:

44 mm

Pienpainetekniikka:

kyllä

Soveltuu uuniin:

ei

UV-suojaus:

kyllä

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

4000 h

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

65 kWh

Lamppumerkintä:

muu

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR IRC
Energiaa säästävä pienjännitehalogeenipolttimo. Tuottaa n. 25 % enemmän valoa kuin vastaavan tehoinen perinteinen lamppu.
Pienpaineinen (käyttö sallittu avoimissa valaisimissa), keskimääräinen elinikä 4000 h. Aksiaalinen hehkulanka.