OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-E 1000W/N E40

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi
OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-E 1000W/N E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 1000 W

  • Valovirta - 100000 lm

  • Kanta - E40

  • Värintoistoindeksi - 60-69

  • Värilämpötila - 3700 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321528261

Sähkönumero

4834771

Toimittajan tuotenumero

4008321528261

Tukkuerä

60

Lampputeho:

1000 W

Valovirta:

100000 lm

Kanta:

E40

Värintoistoindeksi:

60-69

Värilämpötila:

3700 K

Lampun muoto:

ellipsoidi

Valon väri:

637

Halkaisija:

165 mm

Kokonaispituus:

380 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

9000 h

Valotehokkuus:

100 lm/W

Lamppujännite:

125...125 V

UV-suojaus:

kyllä

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Purkausputken materiaali:

kvartsi

Polttoasento:

h45

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

1171.5 kWh

POWERSTAR HQI-E coated 1000 W 1000 W/N POWERSTAR HQI-E
Ellipsin muotoiset monimetallilamput.

OSRAM OSRAM

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan