OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-T 2000W/N/E super E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2000 W
Valovirta - 245000 lm
Kanta - E40
Värintoistoindeksi - 60-69
Värilämpötila - 4550 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321979063
Sähkönumero
4834784
Toimittajan tuotenumero
4008321979063
Tukkuerä
4
Lampputeho:
2000 W
Valovirta:
245000 lm
Kanta:
E40
Värintoistoindeksi:
60-69
Värilämpötila:
4550 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
645
Halkaisija:
106 mm
Kokonaispituus:
430 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
5500 h
Valotehokkuus:
122 lm/W
Lamppujännite:
220...220 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
P60
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Putkenmuotoiset, yksikantaiset monimetallilamput.

OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan


