OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu VIALOX - NAV-E 100W SUPER XT E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 100 W
Valovirta - 10100 lm
Kanta - E40
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075803596
Sähkönumero
4802817
Toimittajan tuotenumero
4058075803596
Tukkuerä
12
Lampputeho:
100 W
Valovirta:
10100 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valotehokkuus:
101 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
183.01 mm
Malli / Tyyppi:
himmeä
Halkaisija:
76 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
48000 h
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
110 kWh
Lamppumerkintä:
ED23,5
Vanha tuote / EAN oli NAV-E100WSUPER6YE40 / 4008321843142

OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan


