OSRAM OSRAM - Ympärisäteilevä lamppu - NAV LED 70W/740 12000lm E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 65...65 W
Valovirta - 12000...12000 lm
Kanta - E40
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075453821
Sähkönumero
4802839
Toimittajan tuotenumero
4058075453821
Tukkuerä
10
Lampputeho:
65...65 W
Valovirta:
12000...12000 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
260 mm
Nimellisjännitealue:
85...110 V
Värintoistoindeksi:
70-79
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
70 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
184 lm/W
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
12000 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
1.38...1.38 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
72 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
40 %
OSRAM NAV LED -lamppuja on saatavana 23 W:n (4000 lm), 35 W:n (6000 lm), 50 W:n (9000 lm) ja 65 W:n (12000 lm) tehoisena ja niillä korvaat vaivatta 50 W:n, 70 W:n, 100 W:n ja 150 W:n suurpainenatriumlamput (NAV). Lamppujen värintoistoindeksi on yli 70 ja ne on varustettu 4 kV:n ylijännitesuojauksella. Värilämpötilavaihtoehtoina on 2700K ja 4000K.
OSRAM NAV LED -lamppujen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on IP40-luokiteltu ja ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +50 °C lämpötilassa. OSRAM NAV LED -lampuille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.


