Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Pienoisloistelamppu - Dulux D 10W/840 G24d-1

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 10 W

  • Valovirta - 600 lm

  • Kanta - G24d-1

  • Värilämpötila - 4000 K

  • Kokonaispituus - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300010595

Sähkönumero

4933870

Toimittajan tuotenumero

4050300010595

Tukkuerä

4050300010595

Lampputeho:

10 W

Valovirta:

600 lm

Kanta:

G24d-1

Värilämpötila:

4000 K

Kokonaispituus:

110 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Halkaisija:

11 mm

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Valon väri:

840

Amalgaamitekniikka:

kyllä

Valoputkien lukumäärä:

2

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

12.71 kWh

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

10000 h

Lamppumerkintä:

T4

OSRAM DULUX D 10 W/840 Käyttö perinteisellä kuristimella.

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan