OSRAM OSRAM - Pienoisloistelamppu - Dulux D 13W/827 G24d-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 13 W
Valovirta - 900 lm
Kanta - G24d-1
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 2700 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300008127
Sähkönumero
4933873
Toimittajan tuotenumero
4050300008127
Tukkuerä
4050300008127
Lampputeho:
13 W
Valovirta:
900 lm
Kanta:
G24d-1
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
2700 K
Halkaisija:
11 mm
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Valon väri:
827
Kokonaispituus:
138 mm
Amalgaamitekniikka:
kyllä
Valoputkien lukumäärä:
2
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka:
A
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
16.19 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
10000 h
Lamppumerkintä:
T4

OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan


