Etusivu
Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Pienoisloistelamppu - Dulux D 26W/840 G24d-3

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 26 W

  • Valovirta - 1800 lm

  • Kanta - G24d-3

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 4000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300012049

Sähkönumero

4933878

Toimittajan tuotenumero

4050300012049

Tukkuerä

10

Lampputeho:

26 W

Valovirta:

1800 lm

Kanta:

G24d-3

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

4000 K

Valon väri:

840

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

10000 h

Lamppumerkintä:

T4

Halkaisija:

11 mm

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kokonaispituus:

172 mm

Amalgaamitekniikka:

kyllä

Valoputkien lukumäärä:

2

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

31.35 kWh

OSRAM DULUX D 26 W/840

DULUX D
Käyttö perinteisellä kuristimella.

OSRAM OSRAM

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan