Poistunut tuote

OSRAM OSRAM - Pienoisloistelamppu - Dulux F 24W/827 2G10

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi
OSRAM OSRAM - Pienoisloistelamppu - Dulux F 24W/827 2G10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

OSRAM DULUX F 24 W/827 2G10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 24 W

  • Valovirta - 1700 lm

  • Kanta - 2G10 (4-nastainen)

  • Värilämpötila - 2700 K

  • Kokonaispituus - 165 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300333625

Sähkönumero

4934021

Toimittajan tuotenumero

4050300333625

Tukkuerä

4050300333625

Lampputeho:

24 W

Valovirta:

1700 lm

Kanta:

2G10 (4-nastainen)

Värilämpötila:

2700 K

Kokonaispituus:

165 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Halkaisija:

17.5 mm

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Valon väri:

827

Amalgaamitekniikka:

kyllä

Valoputkien lukumäärä:

2

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

26.4 kWh

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

13000 h

Lamppumerkintä:

T5

OSRAM DULUX F 24 W/827 2G10 Kanta 2 G 10.

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan