Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Pienoisloistelamppu - Dulux L 36W/830 2G11

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 36 W

  • Valovirta - 2900 lm

  • Kanta - 2G11 (4-nastainen)

  • Värilämpötila - 3000 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 20000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300010793

Sähkönumero

4933891

Toimittajan tuotenumero

4050300010793

Tukkuerä

10

Lampputeho:

36 W

Valovirta:

2900 lm

Kanta:

2G11 (4-nastainen)

Värilämpötila:

3000 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

20000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valon väri:

830

Halkaisija:

17.5 mm

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kokonaispituus:

411 mm

Amalgaamitekniikka:

kyllä

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

39.6 kWh

Lamppumerkintä:

T5

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

OSRAM DULUX L LUMILUX 36 W/830 2G11



DULUX L
Kanta 2 G 11. LUMILUX-värisävyt.