OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-E 50W E27

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

50 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 50 W

  • Valovirta - 3700 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300015750

Sähkönumero

4835552

Toimittajan tuotenumero

4050300015750

Tukkuerä

24

Lampputeho:

50 W

Valovirta:

3700 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

ellipsoidi

Valotehokkuus:

74 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Kokonaispituus:

155 mm

Halkaisija:

71 mm

Kasvivalaistus:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

24000 h

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Korvaa elohopealampun:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

54 kWh

Lamppumerkintä:

muu

VIALOX NAV-E 50 W/E E27

VIALOX NAV Standard
Vakiosuurpainenatriumlamput. -E: ellipsin muotoinen -T: putkenmuotoinen -TS: kaksikantainen

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan