OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-E 68W E27

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 68 W

  • Valovirta - 5400 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321345462

Sähkönumero

4834100

Toimittajan tuotenumero

4008321345462

Tukkuerä

24

Lampputeho:

68 W

Valovirta:

5400 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

ellipsoidi

Valotehokkuus:

79 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

ei

Kokonaispituus:

155 mm

Halkaisija:

71 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

20000 h

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Korvaa elohopealampun:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

70 kWh

Lamppumerkintä:

muu

VIALOX NAV-E Plug-in 68 W E27

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan