OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-E 70W/I E27 sis. sytyt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 70 W
Valovirta - 5900 lm
Kanta - E27
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300015590
Sähkönumero
4835551
Toimittajan tuotenumero
4050300015590
Tukkuerä
24
Lampputeho:
70 W
Valovirta:
5900 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valotehokkuus:
84 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
ei
Kokonaispituus:
155 mm
Halkaisija:
71 mm
Kasvivalaistus:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
24000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
75 kWh
Lamppumerkintä:
muu
Vakiosuurpainenatriumlamput. -E: ellipsin muotoinen -T: putkenmuotoinen -TS: kaksikantainen


