Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-T 1000W E40

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi
OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-T 1000W E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 1000 W

  • Valovirta - 130000 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300251417

Sähkönumero

4835541

Toimittajan tuotenumero

4050300251417

Tukkuerä

12

Lampputeho:

1000 W

Valovirta:

130000 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valotehokkuus:

130 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Kokonaispituus:

352 mm

Malli / Tyyppi:

kirkas

Halkaisija:

66 mm

Kasvivalaistus:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

20000 h

Korvaa elohopealampun:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

1003 kWh

Lamppumerkintä:

T21

VIALOX NAV-T 1000 W E40

VIALOX NAV Standard
Vakiosuurpainenatriumlamput. -E: ellipsin muotoinen -T: putkenmuotoinen -TS: kaksikantainen

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan