Etusivu
Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - PLANTASTAR 400W E40

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 400 W

  • Kanta - E40

  • Valovirta - 54800 lm

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Kokonaispituus - 285 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300620084

Sähkönumero

4835544

Toimittajan tuotenumero

4050300620084

Tukkuerä

1

Lampputeho:

400 W

Kanta:

E40

Valovirta:

54800 lm

Värilämpötila:

2000 K

Kokonaispituus:

285 mm

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Korvaa elohopealampun:

ei

Malli / Tyyppi:

kirkas

Halkaisija:

47 mm

Valotehokkuus:

137 lm/W

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Elohopeavapaa:

ei

Kasvivalaistus:

kyllä

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

32000 h

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

440 kWh

Lamppumerkintä:

T14

PLANTASTAR-T 400 W E40