OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu VIALOX - NAV-E 70W SUPER XT E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 70 W
Valovirta - 6400 lm
Kanta - E27
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075803589
Sähkönumero
4802816
Toimittajan tuotenumero
4058075803589
Tukkuerä
24
Lampputeho:
70 W
Valovirta:
6400 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valotehokkuus:
91 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
156 mm
Malli / Tyyppi:
himmeä
Halkaisija:
71 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
44000 h
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
77 kWh
Lamppumerkintä:
muu
OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan


