OSRAM OSRAM - Sytytin - ST111 4-80W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Elektroninen - ei
Soveltuu pienoisloistelampulle - kyllä
Soveltuu lampputeholle - 4...65 W
Soveltuu suurpainenatriumlampulle - ei
Soveltuu loistelampulle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300270166
Sähkönumero
4030102
Toimittajan tuotenumero
4050300270166
Tukkuerä
0
Elektroninen:
ei
Soveltuu pienoisloistelampulle:
kyllä
Soveltuu lampputeholle:
4...65 W
Soveltuu suurpainenatriumlampulle:
ei
Soveltuu loistelampulle:
kyllä
Soveltuu monimetallilampulle:
ei
Kytkentä:
yksittäinen
Soveltuu pienpainenatriumlampulle:
ei
Suositellaan vaihdettavaksi lampunvaihdon yhteydessä.


