Etusivu
Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Sytytin - ST171/25 30-65W

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Elektroninen - ei

  • Soveltuu pienoisloistelampulle - kyllä

  • Soveltuu lampputeholle - 36...65 W

  • Soveltuu loistelampulle - kyllä

  • Soveltuu monimetallilampulle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300854106

Sähkönumero

4030106

Toimittajan tuotenumero

4050300854106

Tukkuerä

200

Elektroninen:

ei

Soveltuu pienoisloistelampulle:

kyllä

Soveltuu lampputeholle:

36...65 W

Soveltuu loistelampulle:

kyllä

Soveltuu monimetallilampulle:

ei

Kytkentä:

yksittäinen

Soveltuu pienpainenatriumlampulle:

ei

ST171 SAFETY DEOS 230V AC Single