OSRAM OSRAM - Ympärisäteilevä lamppu - HQL LED 15W/840 2000lm E27 FR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 14.5...14.5 W
Valovirta - 2000...2000 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 138 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 21 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
HQL LED PRO
EAN-koodi
4058075612372
Sähkönumero
4802841
Toimittajan tuotenumero
4058075612372
Tukkuerä
6
Lampputeho:
14.5...14.5 W
Valovirta:
2000...2000 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
138 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
56 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
137 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
67...67 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
15 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HQL LED PRO -lamppuja on saatavana 2000, 3000, 4000, 6000 ja 13000 lm:n valovirralla ja niiden avulla korvaat 50 – 250 W:n elohopeahöyrylamput uudella LED-teknologialla. Kaikista teholuokista on saatavana lamput 2700 K ja 4000 K värilämpötilalla.
OSRAM HQL LED PRO -lamppuja voidaan käyttää kuristimen kanssa tai suoralla 230V verkkojännitteellä. Mikäli valaisimesta löytyy sytytinlaite tai elektroninen liitäntälaite, tulee vähintään ne poistaa valaisimesta ennen lampun käyttöä valaisimessa. Paremman tehokkuuden saavuttamiseksi, suosittelemme poistamaan valaisimesta kompensaatiokondensaattorit ja kuristimet. Ennen asennusta on myös hyvä tarkistaa lampunpitimen kunto, jotta se kestää LED-lampun painon.
OSRAM HQL LED -lamppujen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on IP65-luokiteltu ja ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +50 °C lämpötilassa. OSRAM HQL LED -lampuille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.





