OSRAM OSRAM - Ympärisäteilevä lamppu - HQL LED 41W/827 5400lm E27 FR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 41...41 W
Valovirta - 5400...5400 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 195 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075612471
Sähkönumero
4802846
Toimittajan tuotenumero
4058075612471
Tukkuerä
6
Lampputeho:
41...41 W
Valovirta:
5400...5400 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
195 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
80 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
131 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
5400 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
190...190 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
41 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei


