OSRAM OY - Asennustarvike - LUXEYE SENSE CM KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Halkaisija - 95 mm
Syvyys - 95 mm
Leveys - 95 mm
Korkeus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899988729
Sähkönumero
2609705
Toimittajan tuotenumero
4052899988729
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Halkaisija:
95 mm
Syvyys:
95 mm
Leveys:
95 mm
Korkeus:
50 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LUXEYE SENSE CM KIT pinta-asennuskehys LUXeye Sense DALI BT ja LUXeyeSense 10A BT tunnistimille.
LUXeue Sense CM KIT mahdollistaa LUXeye Sense DALI BT ja LUXeye Sense 10A BT laitteiden liittämisen esimerkiksi toimistojen, käytävien ja kokoushuoneiden kattoon.
• Pituus: 95mm
• Leveys: 95mm
• Korkeus: 50mm
• Paino: 50g
LUXeue Sense CM KIT mahdollistaa LUXeye Sense DALI BT ja LUXeye Sense 10A BT laitteiden liittämisen esimerkiksi toimistojen, käytävien ja kokoushuoneiden kattoon.
• Pituus: 95mm
• Leveys: 95mm
• Korkeus: 50mm
• Paino: 50g


