OSRAM OY - Asennustarvike - QBM 220-240 LS/PD CM KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4062172161466
Sähkönumero
2609738
Toimittajan tuotenumero
4062172161466
Tukkuerä
48
QBM 220-240 LS/PD CM KIT
OSRAMin uusi HubSense-järjestelmä perustuu standardoituun Bluetooth- verkkotekniikkaan (Qualified Bluetooth Mesh). QBM mahdollistaa langattoman viestinnän eri valmistajien laitteiden välillä ja tarjoaa perustan skaalattaville ja joustaville valaistuksenohjausratkaisuille.
Uudet QBM-tunnistimet
QBM 220-240 LS/PD CM KIT on asennussarja, joka mahdollistaa verkkovirralla toimivien tunnistimien turvallisen pinta- tai uppoasennuksen. Sarja sisältää pinta-asennusrasian ja uppoasennukseen soveltuvat jousikiinnikkeet.
OSRAMin uusi HubSense-järjestelmä perustuu standardoituun Bluetooth- verkkotekniikkaan (Qualified Bluetooth Mesh). QBM mahdollistaa langattoman viestinnän eri valmistajien laitteiden välillä ja tarjoaa perustan skaalattaville ja joustaville valaistuksenohjausratkaisuille.
Uudet QBM-tunnistimet
- Integroitu päivänvalotunnistin
- Passiivinen IR-läsnäolotunnistin
- Liiketunnistin
- Nopea ja helppo käyttöönotto verkko- tai mobiilisovelluksella
- Tunnistusalueen säätö sisäänrakennetulla rajaimella
- Helppo asennus kojerasiaan
- Jopa kahdeksalle DALI-2 tai OSRAM DALI LED-liitäntälaitteelle (Part -207) lähetystilassa
- Verkkovirtaan kytkettävänä säästää johdotuskustannuksia ja soveltuu erinomaisesti myös saneerauskohteisiin
- QBM-standardinmukaisuus teknologiayhteistyössä Silvairin kanssa
QBM 220-240 LS/PD CM KIT on asennussarja, joka mahdollistaa verkkovirralla toimivien tunnistimien turvallisen pinta- tai uppoasennuksen. Sarja sisältää pinta-asennusrasian ja uppoasennukseen soveltuvat jousikiinnikkeet.


