OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - ELEMENT 60W/220240V/24V

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - ELEMENT 60W/220240V/24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtöteho - 60...60 W

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899605527

Sähkönumero

4010783

Toimittajan tuotenumero

4052899605527

Tukkuerä

20

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtöteho:

60...60 W

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

31 mm

Pituus:

200 mm

Leveys:

40 mm

Runko:

muovikotelo

Suojausluokka:

II

ELEMENT 60/24 UNV1 OSRAM



OSRAM ELEMENT liitäntälaitteet sopivat tavanomaisiin asennuksiin ja tarjoavat joustavuutta kompaktin suunnittelunsa vuoksi. Laitteiden hyötysuhde on 91% ja elinikä korkeimmillaan 30 000 tuntia, joten laiteessa on hyvä tasapaino hinnan ja laitteen toiminnan välillä. OSRAM ELEMENT liitäntälaitteet ovat tarkoitettu käytettäväksi LED-moduulien kanssa ja niitä on tarjolla neljässä eri teholuokassa.

ELEMENT 60/220-240/24 G2

• Tehokerroin: >0.95
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka: II
• Lähtöjännite: 24V
• Lähtöteho: 60W
• Pituus: 200mm
• Leveys: 40mm
• Korkeus: 31mm
• Paino: 296g