OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT 100/220-240/24 DIM P

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT 100/220-240/24 DIM P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24.2...24.2 V

  • Lähtöteho - 100...100 W

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899545861

Sähkönumero

4010900

Toimittajan tuotenumero

4052899545861

Tukkuerä

20

Lähtöjännite:

24.2...24.2 V

Lähtöteho:

100...100 W

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66/IP67

Korkeus:

34 mm

Pituus:

240 mm

Leveys:

50 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Runko:

metallikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Suojausluokka:

I

OSRAM OT100/220-240/24 P Himmennettävän vakiojännitelähteen tuottamateho on 100W ja jännite 24V. Liitäntälaite on IP66 -luokiteltu jasoveltuu ulkokäyttöön. Käyttälämpötila-alue (-30+55 C). Liitäntälaitteenkeskimääräinen elinikä on 50000 h.



OSRAM OT 100/220-240/24 DIM P on 24V himmennettävä vakiojännitelähde, joka soveltuu ulkokäyttöön. Laite on tarkoitettu käytettäväksi LED-moduulien kanssa SELV-asennuksissa. Korkean kotelointiluokan (IP66/67) vuoksi se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi hotelleissa ja risteilylaivoilla, sillä se kestää suoran auringonvalon ja meren suolasumun.

• Max. elinikä: 50 000h
• Lämpötilan sietokyky: -30°C...+55°C
• Himmennysväli: 1-100%
• Himmennystapa: 1-10V
• Kotelointiluokka: IP66/67
• Suojausluokka: II
• Lähtöteho: 100W
• Lähtöjännite: 24V
• Pituus: 240mm
• Leveys: 50mm
• Korkeus: 34mm