OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT 130/220-240/24 DIM P

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT 130/220-240/24 DIM P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24.2...24.2 V

  • Lähtöteho - 100...100 W

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899545885

Sähkönumero

4010901

Toimittajan tuotenumero

4052899545885

Tukkuerä

20

Lähtöjännite:

24.2...24.2 V

Lähtöteho:

100...100 W

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66/IP67

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

34 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

240 mm

Leveys:

50 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Käyttölämpötila:

-30...55 °C

Himmennettävä:

kyllä

Ylikuormasuojaus:

kyllä

Ylilämpösuojaus:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

OSRAM OT130/220-240/24 P Himmennettävän vakiojännitelähteen tuottamateho on 130W ja jännite 24V. Liitäntälaite on IP66 -luokiteltu jasoveltuu ulkokäyttöön. Käyttälämpötila-alue (-30+55 C). Liitäntälaitteenkeskimääräinen elinikä on 50000 h.

OSRAM OT 130/220-240/24 DIM P on 24V himmennettävä vakiojännitelähde, joka soveltuu ulkokäyttöön. Laite on tarkoitettu käytettäväksi LED-moduulien kanssa SELV-asennuksissa. Korkean kotelointiluokan (IP66/67) vuoksi se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi hotelleissa ja risteilylaivoilla, sillä se kestää suoran auringonvalon ja meren suolasumun.

• Max. elinikä: 50 000h
• Lämpötilan sietokyky: -30°C...+55°C
• Himmennysväli: 1-100%
• Himmennystapa: 1-10V
• Kotelointiluokka: IP66/67
• Suojausluokka: II
• Lähtöteho: 130W
• Lähtöjännite: 24V
• Pituus: 220mm
• Leveys: 63mm
• Korkeus: 37mm