OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT 20/220-240/24 DIM P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24.2...24.2 V
Lähtöteho - 20...20 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899545809
Sähkönumero
4010797
Toimittajan tuotenumero
4052899545809
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
24.2...24.2 V
Lähtöteho:
20...20 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Korkeus:
25 mm
Pituus:
178 mm
Leveys:
43 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II
OSRAM OT 20/220-240/24 DIM P on 24V himmennettävä vakiojännitelähde, joka soveltuu ulkokäyttöön. Laite on tarkoitettu käytettäväksi LED-moduulien kanssa SELV-asennuksissa. Korkean kotelointiluokan (IP66/67) vuoksi se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi hotelleissa ja risteilylaivoilla, sillä se kestää suoran auringonvalon ja meren suolasumun.
• Max. elinikä: 50 000h
• Lämpötilan sietokyky: -30°C...+55°C
• Himmennysväli: 1-100%
• Himmennystapa: 1-10V
• Kotelointiluokka: IP66/67
• Suojausluokka: II
• Lähtöteho: 20W
• Lähtöjännite: 24V
• Pituus: 178mm
• Leveys: 43mm
• Korkeus: 25mm


