OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT 20/230-240/24

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT 20/230-240/24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtöteho - 20...20 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Korkeus - 35 mm

  • Pituus - 109 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300618111

Sähkönumero

4010904

Toimittajan tuotenumero

4050300618111

Tukkuerä

20

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtöteho:

20...20 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

35 mm

Pituus:

109 mm

Leveys:

50 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Suojausluokka:

II

Himmennettävä:

ei

OT 20/220-240/24 UNV1 OSRAM