Etusivu

OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT 30/220-240/12 P UNV1

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT 30/220-240/12 P UNV1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 12.5...12.5 V

  • Lähtöteho - 30...30 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899905542

Sähkönumero

4010752

Toimittajan tuotenumero

4052899905542

Tukkuerä

30

Lähtöjännite:

12.5...12.5 V

Lähtöteho:

30...30 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

22 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

220 mm

Leveys:

40 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

OT 30/220-240/12 P UNV1