OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT FIT 30/220-240/700 CS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 23...42 V
Lähtövirta - 500...700 mA
Lähtöteho - 11.5...29.4 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899617322
Sähkönumero
4010724
Toimittajan tuotenumero
4052899617322
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
23...42 V
Lähtövirta:
500...700 mA
Lähtöteho:
11.5...29.4 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
29.5 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
97 mm
Leveys:
43 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
OPTOTRONIC OT FIT vakiovirtaliitäntälaitteet
OPTOTRONIC OT FIT liitäntälaitesarjassa on laitteita neljässä teholuokassa:
OT FIT 20/220-240/500 CS
OT FIT 30/220-240/700 CS
OT FIT 40/220-240/1A0 CS
OT FIT 75/220-240/1A6 CS
Ulostulovirta valittavissa DIP-kytkimillä. Liitäntälaitteet soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi OSRAMIN LED-moduulien kanssa.
OT FIT 30/220-240/700 CS
- Nimellinen ulostuloteho 11,5-29,4 W
- Ulostulovirta 500 / 600 / 650 / 700 mA
- Ei himmennettävä
- SELV
- Soveltuu suojausluokan I ja II valaisimiin
- Elinikä 30000h @ tc = 80°C
Erillisasennukseen vedonpoistin:
OT CABLE CLAMP D-STYLE (Snro. 4010727)
OSRAM OY -tuote
Tutustu OSRAM OY-sarjaan


