OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 100/220-240/24 1-4CH

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 100/220-240/24 1-4CH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtöteho - 100...100 W

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4062172119191

Sähkönumero

4010933

Toimittajan tuotenumero

4062172119191

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtöteho:

100...100 W

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66/IP67

Korkeus:

37 mm

Pituus:

237 mm

Leveys:

69 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Runko:

metallikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Suojausluokka:

I

OSRAM OPTOTRONIC OTI DALI 100/220-240/24 1-4CH



OTi DALI 100/220-240/24 1-4 CH P on DALI-2 sertifioitu 24V vakiojännitteinen LED-liitäntälaite. Se on yksi ensimmäisistä ulkotilojen LED-liitäntälaitteista, joka täyttää DiiA:n standardin korkeat vaatimukset ja mahdollistaa jopa 50 m johdinpituudet.

OPTOTRONIC 24 V DALI vakiojänniteliitäntälaitteet OPTOTRONIC 24 V DALI liitäntälaitesarjassa on laitteita viidessä teholuokassa:
OTi DALI 50/220-240/24 1-4CH (DALI-2)
OTi DALI 50/220-240/24 TW (DALI Device Type 8)
OTi DALI 80/220-240/24 1-4CH (DALI-2)
OTi DALI 80/220-240/24 TW (DALI Device Type 8)
OTi DALI 100/220-240/24 1-4CH (DALI-2)
OTi DALI 160/220-240/24 1-2CH (DALI-2)
OTi DALI 160/220-240/24 TW (DALI Device Type 8)
OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH (DALI-2)

Liitäntälaitteet soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi LINEARlight FLEX LED-nauhojen kanssa.

OTI DALI 100/220-240/24 1-4CH
  • Nimellinen ulostuloteho: 100W
  • DALI-2 sertifioitu
  • 1-4 DALI-kanavaa
  • Jopa 50 m johdinpituus
  • Korkea ylijännitesuoja: jopa 6kV (L-N), 8kV (L/N-PE)
  • Kotelointiluokka: IP66/67
  • UV-suojaus
  • AstroDIM-toiminnallisuus
  • LED-vikojen havaitseminen (DALI)
  • Kestävä, täysalumiininen runko
  • Käyttölämpötila-alue -30…+60°C
  • Elinikä 50 000 tuntia @ tc = 60°C (14h ON / 10h standby)